Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNORR prandell 2119293103 Dekorativer Buchstabe/Zahl Deko-Buchstabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNORR prandell 2119293103 Dekorativer Buchstabe/Zahl Deko-Buchstabe
KNORR prandell 2119293103 Dekorativer Buchstabe/Zahl Deko-Buchstabe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89484436
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     2119293103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Deko-Buchstabe
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, pappmache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.