| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-8951064 Herst.-Nr.: 010-11652-00 EAN/GTIN: 753759972431 |
| |
|
| | |
| Reisegebiet Südostasien Navigieren in Südostasien leicht gemacht. City Navigator Southeast Asia NT bietet detaillierte Straßenkarten und Points of Interest für das Gerät, sodass Sie mithilfe von exakten Abbiegehinweisen zu beliebigen Adressen oder Kreuzungen navigieren können. Erstellen Sie Routen zu Restaurants, Tankstellen, Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und mehr. - Autobahnen, nationale und regionale Durchgangsstraßen sowie innerörtliche Straßen im gesamten Land. - Umfasst Points of Interest des Landes, z. B. Restaurants, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und mehr. - Gibt auf kompatiblen Geräten Abbiegehinweise aus. - Ansage von Straßennamen (Beispiel: "Biegen Sie rechts ab in die Hauptstraße"). - Einschließlich Navigationsfunktionen wie Abbiegeeinschränkungen, Kreisverkehr, Geschwindigkeitsbeschränkungen und mehr. - Verkehrsdaten für kompatible Geräte mit Verkehrsfunkempfänger. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Road map | | Geografische Abdeckung | Southeast Asia | | Kompatibilität | aera 500 aera 550 dēzl 560LT Edge 800 Dakota 20 eTrex Legend Cx eTrex Vista Cx eTrex 30 GPSMAP 60Cx GPSMAP 62s GPSMAP 62st GPSMAP 78 GVN 52 Montana 600 Montana 650t nüLink! 2320 nüvi 1200 nüvi 1240 nüvi 1310 nüvi 1390T nüvi 1490TV nüvi 200 nüvi 215W nüvi 2300LT nüvi 2360LT nüvi 250W nüvi 265T nüvi 350 nüvi 465TF nüvi 660FM nüvi 765T Oregon 300 Oregon 550 | Systemanforderung | Minimum Prozessor | Intel/PowerPC G4 | | Min. benötigter RAM | 1024 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |