| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89550866 Herst.-Nr.: IC04-U304 EAN/GTIN: 4014619709700 |
| |
|
| | |
| Industrie-Steckverbinder S4 - USB 2.0 Durchführungskupplung, Buchse A beidseitig, einseitig mit Deckel, Bajonett, IP67, schwarz, Good Connections® Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.
Serie 4 – USB Kabel und Durchführungen mit "Bajonett"-Verschluss Der schnell und einfach zu bedienende „Bajonett“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Kunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Die Kabelverschraubungen und die Deckel der Durchführungsbuchen sind zum Schutz vor Wasser und Staub mit Dichtungsringen aus PA66 ausgestattet.
Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Stecker | USB A | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Polybutylene terephthalate (PBT), Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | | Lebensdauer (Zyklen) | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |