Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Green Cell XCR04 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium
Artikel-Nr.:
     615-Y336392
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     XCR04
EAN/GTIN:
     5903317225355
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Original CR2025 Green Cell Lithium Batterie mit 160 mAh Kapazität und 3V Spannung.
Green Cell Batterien garantieren dank der Verwendung hochwertiger Materialien die volle Nutzungssicherheit für Sie und Ihre Geräte.
Lithiumbatterien zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus und bieten eine Betriebsdauer von bis zu 3 Jahren bei voller Kapazität, auch bei extremen Temperaturen von -30 bis 60 Grad C.
Anwendung: Waagen, Taschenrechner, Computer, Glukometer, Auto-Fernbedienungen und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.4 mm
Durchmesser
19.8 mm
Gewicht
2.4 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,65*
7 Tage
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,15*
€ 26,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.