Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transcend 350V 256 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 350V 256 GB MicroSDXC Klasse 10
Transcend 350V 256 GB MicroSDXC Klasse 10
Transcend 350V 256 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89554219
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GUSD350V
EAN/GTIN:
     760557850793
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend sind für Dashcams, Sicherheitskameras und Überwachungssysteme konzipiert und erfüllen daher die Anforderungen schreibintensiver Anwendungen. Damit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, durchlaufen die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten umfangreiche Tests unter rauen Bedingungen. Denn die Karten sollen geschützt sein vor Wasser, extremen Temperaturen, elektrostatischer Entladung, Röntgenstrahlen und Stößen. Für schreibintensive Anwendungen Dashcams und Überwachungskameras benötigen eine stabile Aufzeichnungsleistung über lange Zeiträume hinweg; so wird sichergestellt, dass wichtige Momente festgehalten werden. Die High Endurance microSDXC 350V-Speicherkarten von Transcend ermöglichen bis zu 60.000 Stunden Full HD-Videoaufzeichnung und erfüllen damit die Anforderungen schreibintensiver Anwendungen, bei denen Speicherkapazität und Haltbarkeit eine wichtige Rolle spielen. Stabilität und Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können Die microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend bieten eine zuverlässige Leistung, wodurch sie sich gut für schreibintensive Anwendungen eignen und sicherstellen, dass Beweismittel in Full HD und ohne Bildverlust aufgezeichnet werden. Speicherplatz ohne Ende Die microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend verfügen über eine Kapazität von bis zu 256 GB - ausreichend Platz für Tausende von Fotos und Stunden von Full HD-Videos. So müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Extrem widerstandsfähig Um die beste Leistung und Stabilität zu liefern, werden die microSD-Speicherkarten von Transcend auf extreme Bedingungen getestet. Sie sind temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest, resistent gegen Röntgenstrahlung und sie halten statischer Elektrizität stand.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE / FCC / RCM / EAC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.