Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Picnik Thermotasche 9,3 l Blau, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Picnik Thermotasche 9,3 l Blau, Pink
Maped Picnik Thermotasche 9,3 l Blau, Pink
Maped Picnik Thermotasche 9,3 l Blau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89556819
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     872301
EAN/GTIN:
     3154148723011
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Flaschen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
9.3 l
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Pink
Tasche
Ja
Material
Polyester
Futtermaterial
Polyethylen-Vinylacetat (PEVA)
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Reißverschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
872303
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.