Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 16070 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 16070 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4 Ah
Goobay 16070 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89568213
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     16070
EAN/GTIN:
     4040849160707
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Breite
47 mm
Höhe
104 mm
Tiefe
70 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.