Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11154-20 Gartensprüher-Zubehör Sprühstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 11154-20 Gartensprüher-Zubehör Sprühstab
Gardena 11154-20 Gartensprüher-Zubehör Sprühstab
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89638818
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11154-20
EAN/GTIN:
     4078500052535
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Teleskoprohr
gardena drucksprüher 5 l
drucksprüher 5 liter
Für ein flexibles und komfortables Sprühen – an hohen Bäumen oder an Pflanzen in Bodennähe Das GARDENA Teleskoprohr von 40 bis 100 cm Länge ermöglicht Dir ein einfaches und komfortables Besprühen von hohen Bäumen, Sträuchern wie auch Pflanzen in Bodennähe ohne Bücken. Dank der abwinkelbaren Messing Sprühdüse ist die Unterblattanwendung problemlos möglich. Einfach die Lanze abschrauben und das Teleskoprohr anschließen. Passend zu allen GARDENA Sprühgeräten mit 3 und 5 Liter, Art.-Nr. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867 und 869.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sprühstab
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Maximale Länge
400 mm
Mindestlänge
1000 mm
Teleskoplanze
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher gardena
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
11130-20
ab € 22,11*
Sonstiges
Gardena
11138-20
ab € 34,51*
Sonstiges
Gardena
11136-20
ab € 58,58*
Sonstiges
Gardena
11130-30
ab € 23,17*
Sonstiges
Gardena
11134-30
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.