Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-920P-1R2 Netzteil 920 W 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-920P-1R2 Netzteil 920 W 1U
Supermicro PWS-920P-1R2 Netzteil 920 W 1U
Supermicro PWS-920P-1R2 Netzteil 920 W 1U
Supermicro PWS-920P-1R2 Netzteil 920 W 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89649997
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-920P-1R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
920 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
11 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
75 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
4 A
Effizienz
94 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
336 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.