Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
be quiet! PURE ROCK SLIM 2 Prozessor Kühler 9,2 cm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89660529
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK030
EAN/GTIN:
     4260052188453
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.84 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.32 A
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
385 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.46 m
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
600 g
Design
Produktfarbe
Silber
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
3
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
334 mm
Versandkartonslänge
522 mm
Versandkartonshöhe
340 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
11000 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
13.1 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.4 dB
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.