Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! MC1 PRO Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! MC1 PRO Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! MC1 PRO Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! MC1 PRO Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89660530
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BZ003
EAN/GTIN:
     4260052188521
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
315 mm
Versandkartonslänge
415 mm
Versandkartonshöhe
250 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
8510 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.