Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 350V 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 350V 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Transcend 350V 32 GB MicroSDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89660780
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GUSD350V
EAN/GTIN:
     760557851165
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend sind für Dashcams, Sicherheitskameras und Überwachungssysteme konzipiert und erfüllen daher die Anforderungen schreibintensiver Anwendungen. Damit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, durchlaufen die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten umfangreiche Tests unter rauen Bedingungen. Denn die Karten sollen geschützt sein vor Wasser, extremen Temperaturen, elektrostatischer Entladung, Röntgenstrahlen und Stößen.

Für schreibintensive Anwendungen
Dashcams und Überwachungskameras benötigen eine stabile Aufzeichnungsleistung über lange Zeiträume hinweg; so wird sichergestellt, dass wichtige Momente festgehalten werden. Die High Endurance microSDXC 350V-Speicherkarten von Transcend ermöglichen bis zu 60.000 Stunden Full HD-Videoaufzeichnung und erfüllen damit die Anforderungen schreibintensiver Anwendungen, bei denen Speicherkapazität und Haltbarkeit eine wichtige Rolle spielen.

Stabilität und Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können
Die microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend bieten eine zuverlässige Leistung, wodurch sie sich gut für schreibintensive Anwendungen eignen und sicherstellen, dass Beweismittel in Full HD und ohne Bildverlust aufgezeichnet werden.

Speicherplatz ohne Ende
Die microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend verfügen über eine Kapazität von bis zu 256 GB - ausreichend Platz für Tausende von Fotos und Stunden von Full HD-Videos. So müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht.

Extrem widerstandsfähig
Um die beste Leistung und Stabilität zu liefern, werden die microSD-Speicherkarten von Transcend auf extreme Bedingungen getestet. Sie sind temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest, resistent gegen Röntgenstrahlung und sie halten statischer Elektrizität stand.

RecoveRx Software
Transcend bietet die exklusive RecoveRx Datenrettungssoftware an, mit der Sie das Transcend Speichermedium gründlich nach Spuren von gelöschten Fotos, Dokumenten, Musik und Videos durchsuchen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
microSD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7500 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.