Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D60G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89664398
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX4U320016G16A-ST60
EAN/GTIN:
     4711085933744
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.93 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.