Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
XPG SPECTRIX D-50 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89664403
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX4U320016G16A-DT50
EAN/GTIN:
     4711085931283
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
20
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
15.5 mm
Paketgewicht
188.92 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.