Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter HSD Z Stecker zu HSD Z Stecker gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter HSD Z Stecker zu HSD Z Stecker gewinkelt
DeLOCK Adapter HSD Z Stecker zu HSD Z Stecker gewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89672578
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90525
EAN/GTIN:
     4043619905256
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Anschluss 1
HSD Z
Anschluss 2
HSD Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.