Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Logs In L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Logs In L
SLV Logs In L
SLV Logs In L
SLV Logs In L
SLV Logs In L
SLV Logs In L
SLV Logs In L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89683574
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte LOGS IN L verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke LED welche ihr regelbares, warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die LOGS IN L stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar. Durch das in die Rosette integrierte Betriebsgerät kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1340 g
Länge (mm)
300 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
47.62 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
232115
ab € 107,07*
Ähnlich
SLV
1000638
ab € 65,71*
Ähnlich
SLV
1002929
ab € 114,11*
Ähnlich
SLV
1002842
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.