Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1020050511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1020050511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben
CEP 1020050511 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89760755
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1020050511
EAN/GTIN:
     3462159014920
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Format
Brief
Maximale Kapazität
450 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 257 x 66 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.