Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfen Eve Single S-line Weiß Polycarbonat (PC) Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfen Eve Single S-line Weiß Polycarbonat (PC) Wand 3
Alfen Eve Single S-line Weiß Polycarbonat (PC) Wand 3
Alfen Eve Single S-line Weiß Polycarbonat (PC) Wand 3
Alfen Eve Single S-line Weiß Polycarbonat (PC) Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89773993
Hersteller:
     Alfen
Herst.-Nr.:
     904460587
EAN/GTIN:
     k.A.
Ladestationen EV
Solide und Hightech-Ladestationen für Elektroautos

Alfen bietet eine komplette Reihe von Ladestationen für zu Hause, Betriebe und öffentliche Grundstücke an. Die intelligenten Ladestationen sind in einer großen Auswahl an Ladeleistungen und Funktionalitäten verfügbar. So sind alle unsere halböffentlichen und öffentlichen Ladestationen auch in der eichrechtskonformen Version erhältlich und dann zusätzlich mit der S.A.F.E.-Initiative kompatibel, sodass Endkunden die Richtigkeit Ihrer Rechnung mit der S.A.F.E-Transparenzsoftware überprüfen können. Die starke Kombination von Alfen Umspannstationen, Energiespeichersystemen und Ladestationen ermöglicht einen Ausgleich zwischen dezentraler Erzeugung und dem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Energie
Anzahl der Phasen
3
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
4.1 W
Design
Gehäusefarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
RFID-Lesegerät
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Überstromschutz
Ja
Erdungssystem unterstützt
IT, TN-C, TN-C-S, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,71*
€ 638,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.