Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7643 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7643 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7643 Prozessor 2,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     8246N-100-000000326
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000326
EAN/GTIN:
     8592978329754
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7643
Grundfrequenz des Prozessors
2.3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
96
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
TDP-up konfigurierbar
240 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.112,91*
€ 1.226,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.956,60*
€ 2.102,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.962,73*
€ 2.102,49*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2.015,92*
€ 2.164,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.061,36*
€ 2.204,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,68*
€ 1.459,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,37*
€ 1.432,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,87*
€ 1.392,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,91*
€ 1.324,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.