Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7713P Prozessor 2 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7713P Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7713P Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CA98295
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000337
EAN/GTIN:
     8592978329747
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7713P
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.675 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
TDP-up konfigurierbar
240 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.505,50*
€ 3.686,75*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.641,90*
€ 3.849,99*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.689,93*
€ 3.875,20*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.674,34*
€ 4.882,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.576,52*
€ 5.809,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.686,75*
€ 4.387,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.665,74*
€ 4.362,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.567,54*
€ 4.245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.513,56*
€ 4.181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.505,50*
€ 4.171,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.