Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7313P Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7313P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7313P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89810023
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000339
EAN/GTIN:
     8592978317959
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313P
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
TDP-up konfigurierbar
180 W
TDP-down konfigurierbar
155 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,33*
€ 719,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,14*
€ 707,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.