Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9405 Textile Box 8767 C TORX HF 2, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9405 Textile Box 8767 C TORX HF 2, leer
Wera 9405 Textile Box 8767 C TORX HF 2, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866942
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136454001
EAN/GTIN:
     4013288194404
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkzeugbox
Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 6 Steckschlüsseleinsätze (1/2") mit einer maximalen Länge von 140 mm; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
245 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.