| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-89867002 Herst.-Nr.: 05073072001 EAN/GTIN: 4013288202628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 11 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 165 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 40 g | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | ![](/p.gif) | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit torx 30 wera, torx®-bit tr satz, bit torx 30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |