Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau
Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau
Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau
Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau
Tucano MA-DP-DG Schreibtischunterlage Neopren Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89931047
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     MA-DP-DG
EAN/GTIN:
     8020252167261
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Neopren
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.