Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano MA-DP-Z Schreibtischunterlage Neopren Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano MA-DP-Z Schreibtischunterlage Neopren Blau
Tucano MA-DP-Z Schreibtischunterlage Neopren Blau
Tucano MA-DP-Z Schreibtischunterlage Neopren Blau
Tucano MA-DP-Z Schreibtischunterlage Neopren Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89931064
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     MA-DP-Z
EAN/GTIN:
     8020252167285
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Neopren
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.