Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL9982 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Pigtail Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL9982 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Pigtail Mehrfarbig
ACT RL9982 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Pigtail Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89931391
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL9982
EAN/GTIN:
     8716065471380
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
0.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
Pigtail
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.