Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox FL150S Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox FL150S Quadratisch
Godox FL150S Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89936233
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     6952344217269
EAN/GTIN:
     6952344217269
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Farbtemperatur (min.)
3100 K
Farbtemperatur (max.)
5800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
96
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.