Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89937209
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC5200PI
EAN/GTIN:
     3760265541539
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera agfa photo
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Bildstile
Strand, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Direktdruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Pink
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
HD-Typ
HD
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
21 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5616 x 3744 Pixel
Foto Auflösung(en)
(21M) 5616X3744, (18M) 4896x3672, (16M) 4608X3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3488X2616, (8M) 3264x2448, (7M) 3648x2048 (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M) 1920x1080, (VGA) 640x480
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera pink, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.