Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP CX7546 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP CX7546 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz
ZEP CX7546 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz
ZEP CX7546 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz
ZEP CX7546 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89937951
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     CX7546
EAN/GTIN:
     8020912061328
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Holz
Form
Rechteckig
Material
Holz
Färbung
Muster
Rahmenmaterial
Holz
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
145 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
275 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.