Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 9 G Baro GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Suunto 9 G Baro GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89966886
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050564000
EAN/GTIN:
     6417084505903
Suchbegriffe:
Sportuhr
suunto sportuhr
Wenn du dir ein Ziel oder Abenteuer vorgenommen hast, brauchst du eine Uhr, die genauso lang mithält. Suunto 9 Baro Titanium is eine ultra-langlebige Multisport-GPS-Uhr mit bis zu 7 Tagen kontinuierlicher Trainingsaufzeichnung. Die strapazierfähige Uhr ist mit einer Titanium-Lünette, Saphirglas und einem abriebfesten Textilarmband in zwei Längen ausgestattet und wurde gemäß dem US-Militärstandard 810H getestet. Suunto 9 Baro Titanium bietet eine Fülle von Sport- und Outdoor-Funktionen, damit du bei deinem Abenteuer auf dem richtigen Weg bleibst, einschließlich Wetter- und Standorterkenntnissen, Höhendaten und Navigation. NIE MEHR ANGST VOR LEEREN BATTERIEN Mit den vier vordefinierten Batteriemodi – Performance, Endurance, Ultra und Tour – kannst du bei eingeschaltetem GPS-Tracking 25 bis 170 Stunden* lang aufzeichnen. Wenn du eine Aufzeichnung startest, wird eine Schätzung der verbleibenden Batterielaufzeit im aktuellen Modus angezeigt. Sollte diese nicht ausreichen, kannst du jederzeit in einen anderen Modus wechseln. Suunto 9 verwendet intelligente Erinnerungen, die auf deinem Aktivitätsverlauf basieren, um sicherzustellen, dass sie für deinen nächsten Ausflug voll aufgeladen ist. Die Uhr erkennt, wenn der Batteriestand beim Training einen niedrigen Grenzwert erreicht und schlägt dann automatisch vor, in einen anderen Batteriemodus zu wechseln. UNTER HARTEN BEDINGUNGEN GETESTET Suunto 9 Baro wurde für die Bedürfnisse von Sportlern und Abenteurern mit höchsten Ansprüchen entwickelt und gebaut. Wie alle Suunto Uhren wurde sie vom internen Suunto Testteam und Sportlern auf der ganzen Welt in tausenden von Stunden unter härtesten und realen Bedingungen gründlich getestet. Suunto 9 Baro wurde auch gemäß dem US-Militärstandard 810H getestet und hat mehrere Härtetests bestanden, darunter extreme Temperaturen, Stöße und Stürze, Sand und Staub, Feuchtigkeit und gefrierender Regen. Du kannst dich also darauf verlassen, dass sie dich souverän durch jedes Abenteuer führt! NOCH GENAUERE ROUTEN- UND DISTANZDATEN DURCH SUUNTO FUSEDTRACK Da GPS viel Strom verbraucht, ist die Batterielaufzeit für die genaue Aufzeichnung von Distanz und Route bei langen Ultraläufen oft ein einschränkender Faktor. Der einzigartige Suunto Algorithmus FusedTrack liefert verbesserte Routen- und Distanzdaten durch die Kombination aus GPS- und Bewegungssensor-Daten. Somit können Sie die Batterielaufzeit durch niedrigere GPS-Leistung verlängern, ohne wirkliche Kompromisse bei der Genauigkeit eingehen zu müssen. TEILEN SIE IHRE LEIDENSCHAFT ÜBER DIE SUUNTO APP Verbinden Sie die Suunto 9 mit der neuen Suunto App, um alle Ihre Abenteuer aufzuzeichnen, und Ihre langfristigen Trends einschließlich täglicher Aktivitäten und Schlaf zu verfolgen Kommunizieren Sie in der App-Community mit anderen und veröffentlichen Sie Ihre größten Triumphe. Mit der smarten Mobilverbindung bleiben Sie mit Warnungen zu eingehenden Anrufen, Nachrichten und Benachrichtigungen in Ihrem Tagesgeschehen immer auf dem aktuellsten Stand. Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play erhältlich. NUTZE DIE VORTEILE DES SUUNTO PARTNERNETZWERKS Verbinde Deine Suunto Uhr mit Deinen Lieblingstools, um Dein Training zu analysieren, nach neuen Routen zu suchen oder 3D-Videos Deiner Abenteuer zu erstellen – und in Deinen Lieblings-Communitys zu teilen. Zu Deiner Suunto Uhr gibt es auch ein Value Pack mit Vorteilen und Begünstigungen im Wert von über 500 €/£/$. Dieses Angebot unserer Partner dient zur Erweiterung Deines Trainings- und Outdoor-Erlebnisses und soll Dir helfen, Deine Ziele zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
66.9 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Höhe
16.5 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 55 °C
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Thailändisch, Türkisch
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 300 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Polyamid
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Nylon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
100 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Schulungsplanung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Erholungsphasen-Berater
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.