Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady R7950-85X70/O Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady R7950-85X70/O Farbband
Brady R7950-85X70/O Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89993497
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     R7950-85X70/O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
BBP 11, BBP 12
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brady
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
85 mm
Farbbandlänge
70 m
Kerndurchmesser
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.