Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 321324-02 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 321324-02 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
ACV 321324-02 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90109229
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     321324-02
EAN/GTIN:
     4026724216011
Umrüstadapter Audi / Seat / Skoda / VW Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines OEM Geräts mit fahrzeugspezifischem Anschluss in Fahrzeuge mit ISO Umrüstadapter Audi / Seat / Skoda / VW Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines OEM Geräts mit fahrzeugspezifischem Anschluss in Fahrzeuge mit ISO Kabelsatz zur Reparatur von Werkskabelbäumen mit einem Diebstalschaden. Unser Support Team hilft gerne bei der Auswahl. 02431-9645-96 support@acvgmbh.de Hinweis: Anschluss: 40 Pin Quadlock VAG Stecker Fahrzeuge Audi / Seat Exeo mit 2-DIN OEM Gerät VAG OEM Geräte mit 40 Pin Quadlockanschluss benötigen eine CAN Bus Verbindung zum Dauerbetrieb Für folgende Anwendung: Radioanschlusskabel OEM Gerät Strom/Lautsprecher > ISO Strom/Lautsprecher Für folgende Fahrzeuge: Audi Audi A1 (8X) 07/2010 - 04/2018* Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 Audi A3 (8P) 10/2004 - 04/2013 Audi A4 (B6 (8E) 11/2000 - 10/2005 Audi A4 (B7 (8E) 11/2004 - 02/2009 Audi A5 (8T/8F) 06/2007 - 10/2011 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006 Audi Q3 (8U) 10/2011 - 11/2014 Audi Q3 (8U) 02/2015 - 06/2018 Audi Q5 (8R) 09/2008 - 05/2012 Audi Q5 (8R) 09/2012 - 01/2017 Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 Audi TT (8J) 04/2006 - 04/2010 Audi TT (8J) 08/2010 - 03/2014 Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Altea (5P) 06/2004 - 03/2009 Seat Altea (5P) 04/2009 - 07/2015 Seat Exeo (3R) 03/2009 - 05/2013 Seat Ibiza (6J) 06/2008 - 02/2012 Seat Ibiza (6J) 03/2012 - 06/2015 Seat Leon (1P) 09/2005 - 03/2009 Seat Leon (1P) 04-2009 - 11/2012 Seat Mii (AA) 12/2011 - 06/2019 Seat Toledo (5P) 01/2005 - 10/2009 Seat Toledo (NH) 03/2013 - 05/2015 Skoda Skoda Citigo (AA) 06/2012 - 05/2017 Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 04/2010 Skoda Fabia (5J) 06/2010 - 06/2014 Skoda Octavia (1Z) 06/2004 - 05/2009 Skoda Octavia (1Z) 01/2009 - 03/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 04/2015 Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 02/2015 Skoda Superb (3T) 07/2008 - 05/2013 Skoda Superb (3T) 06/2013 - 05/2015 Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 10/2013 VW VW Amarok (2H) 07/2010 - 08/2016 VW Beetle (16) 11/2011 - 06/2016 VW Caddy III (2K) 10/2003 - 08/2010 VW Caddy III (2K) 092010 - 04/2015 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009 VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015 VW CC (3C/35) 06/2008 - 11/2011 VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW Eos (1F) 05/2006 - 10/2010 VW Eos (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Fox (5Z) 04/2005 - 06/2011 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 12/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI (1K) 06/2011 - 2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta III (1K5/1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Multivan (7H) 02/2003 -09/2009 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Phaeton (3D) 05/2007 - 05/2010 VW Polo IV (9N) 03/2005 - 03/2009 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009 VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015 VW T6 (7HC) 07/2015 - 08/2019 VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006 VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010 VW Touran (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran (1T) 11/2006 - 04/2010 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015 VW UP! (AA) 12/2011 - 06/2016
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Kompatibilität
Audi Audi A1 (8X) 07/2010 - 04/2018* Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 Audi A3 (8P) 10/2004 - 04/2013 Audi A4 (B6 (8E) 11/2000 - 10/2005 Audi A4 (B7 (8E) 11/2004 - 02/2009 Audi A5 (8T/8F) 06/2007 - 10/2011 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006 Audi Q3 (8U) 10/2011 - 11/2014 Audi Q3 (8U) 02/2015 - 06/2018 Audi Q5 (8R) 09/2008 - 05/2012 Audi Q5 (8R) 09/2012 - 01/2017 Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 Audi TT (8J) 04/2006 - 04/2010 Audi TT (8J) 08/2010 - 03/2014 Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Altea (5P) 06/2004 - 03/2009 Seat Altea (5P) 04/2009 - 07/2015 Seat Exeo (3R) 03/2009 - 05/2013 Seat Ibiza (6J) 06/2008 - 02/2012 Seat Ibiza (6J) 03/2012 - 06/2015 Seat Leon (1P) 09/2005 - 03/2009 Seat Leon (1P) 04-2009 - 11/2012 Seat Mii (AA) 12/2011 - 06/2019 Seat Toledo (5P) 01/2005 - 10/2009 Seat Toledo (NH) 03/2013 - 05/2015 Skoda Skoda Citigo (AA) 06/2012 - 05/2017 Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 04/2010 Skoda Fabia (5J) 06/2010 - 06/2014 Skoda Octavia (1Z) 06/2004 - 05/2009 Skoda Octavia (1Z) 01/2009 - 03/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 04/2015 Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 02/2015 Skoda Superb (3T) 07/2008 - 05/2013 Skoda Superb (3T) 06/2013 - 05/2015 Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 10/2013 VW VW Amarok (2H) 07/2010 - 08/2016 VW Beetle (16) 11/2011 - 06/2016 VW Caddy III (2K) 10/2003 - 08/2010 VW Caddy III (2K) 092010 - 04/2015 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009 VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015 VW CC (3C/35) 06/2008 - 11/2011 VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW Eos (1F) 05/2006 - 10/2010 VW Eos (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Fox (5Z) 04/2005 - 06/2011 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 12/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI (1K) 06/2011 - 2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta III (1K5/1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Multivan (7H) 02/2003 -09/2009 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Phaeton (3D) 05/2007 - 05/2010 VW Polo IV (9N) 03/2005 - 03/2009 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009 VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015 VW T6 (7HC) 07/2015 - 08/2019 VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006 VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010 VW Touran (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran (1T) 11/2006 - 04/2010 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015 VW UP! (AA) 12/2011 - 06/2016
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.