Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau
Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau
Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau
Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau
Easy Camp 300061 Isomatte 510 mm 1830 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90123439
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     300061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
isoliermatte camping
Die selbstaufblasenden Liegematten von Easy Camp sind in vielen Formen und Stärken erhältlich und vielseitig verwendbar. Diese Matratzen blasen sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Die Reihe basiert auf einer offenporigen Schaumstoffkonstruktion, die das Aufblasen optimiert und für besten Komfort sorgt, während unser Easy Valve System den maximalen Luftstrom beim Aufblasen und Entleeren der Matten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Länge (mm)
1830 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.