Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak 40032 Luftmatratze Einzelmatratze Grün Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak 40032 Luftmatratze Einzelmatratze Grün Unisex
High Peak 40032 Luftmatratze Einzelmatratze Grün Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90127283
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grün
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Viskose
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
100 kg
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Länge (mm)
1850 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.