Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Tarifa Campinghocker 3 Bein(e) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Tarifa Campinghocker 3 Bein(e) Blau, Grau
High Peak Tarifa Campinghocker 3 Bein(e) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90128182
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     44143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
camping hocker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
450 mm
Sitzbreite
330 mm
Sitztiefe
330 mm
Rahmendurchmesser (max.)
19 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyester, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.