Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax ft6-t Schmortopf 5,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax ft6-t Schmortopf 5,5 l Schwarz
Petromax ft6-t Schmortopf 5,5 l Schwarz
Petromax ft6-t Schmortopf 5,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90128950
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     FT6-T
EAN/GTIN:
     4250435701478
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Der originale Petromax Feuertopf, oft auch als Dutch Oven bezeichnet, eignet sich ideal für das Kochen und Backen im Freien oder im heimischen Backofen. Gusseiserne Töpfe existieren seit dem 18. Jahrhundert. Schon damals schätzte man die einzigartigen Eigenschaften des Gusseisens. Mit dem Feuertopf knüpft Petromax an diese Tradition an und stattet den Feuertopf außerdem mit einer Vielzahl an raffinierten Details aus.

Gusseiserne Petromax Qualität
Durch die hervorragenden Eigenschaften des Gusseisens und die spezielle Oberflächenstruktur wird die Wärme effizient gespeichert und weitergeleitet. Die vorbehandelte Oberfläche (seasoned finish) macht ein erstmaliges Einbrennen unnötig und der robuste Feuertopf kann sofort verwendet werden. Im Freien wird er auf dem offenen Feuer oder mit Holzkohle verwendet. Der erhöhte Rand des Deckels ermöglicht es, Glut oder Holzkohle auch auf dem Feuertopf zu platzieren. So wird der Feuertopf von allen Seiten beheizt und eignet sich beispielsweise auch zum Brot backen.

Größtes Kochvergnügen dank ausgefeilter Details
Der Feuertopf ist mit raffinierten Details versehen, die die Handhabung erleichtern und das Kochvergnügen steigern. Ein robuster Henkel ermöglicht das sichere Heben des Feuertopfes und eine Thermometerdurchführung ermöglicht es, die Temperatur zu überprüfen ohne den Deckel anheben zu müssen. Diese Variante des Feuertopfs ist ohne Füße ausgestattet und hat einen planen Boden. Möchte man den heißen Deckel anheben, gelingt dies besonders leicht mit dem Petromax Deckelheber. Ein weiteres Highlight ist, dass man den Deckel umgedreht auch als Pfanne verwenden kann. Zusammen mit all diesen raffinierten Details kommt der Feuertopf im klassischen Petromax Design daher: Der Deckel wird von dem eleganten Petromax-Logo geziert, das seit jeher für exzellente Qualität und hochwertige Produkte steht.

Erhältlich in verschiedenen Größen und erweiterbar durch praktisches Zubehör
Den Petromax Feuertopf gibt es in mehreren Größen, sodass für das jeweilige Rezept oder Personenanzahl der passende Topf ausgewählt werden kann. Alle Feuertopf-Größen sind mit Standfüßen oder aber mit planem Boden erhältlich. In der Ausführung ft6 ohne Standfüße hat der Feuertopf ein Fassungsvermögen von ca. 5,5 Litern. Damit können Gerichte für 4 bis 8 Personen zubereitet werden. Für den Petromax Feuertopf ist neben dem Deckelheber weiteres Zubehör erhältlich, wie die Transport- und Aufbewahrungstasche, die Pflegepaste und zum Säubern von Gusseisen den Ringreiniger. Außerdem bieten wir Untersetzer und Einsätze aus Gussrost an, die vor allem das Garen und Backen ohne Anbrennen ermöglichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
8800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.