Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Petromax CF30 Grillzubehör Bratentablett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90129094
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     CF30
EAN/GTIN:
     4250435730447
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Typ
Bratentablett
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Materiallgriff
Eisenguss
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.