Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax Alkan Lampenöl 1000 ml Innen & Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax Alkan Lampenöl 1000 ml Innen & Außen
Petromax Alkan Lampenöl 1000 ml Innen & Außen
Petromax Alkan Lampenöl 1000 ml Innen & Außen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90129144
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     ALKAN
EAN/GTIN:
     4250435742020
Suchbegriffe:
Lampen-Öl
Lampenöl
lampen öl
Alkan ist das klare, hochreine und geruchsfreie Lampenöl für deine Petromax Lampe. Ebenso hervorragend eignet es sich für andere Petroleum- oder Öllampen und Kocher. Geruchsfreier Brennstoff für drinnen und draußen Aufgrund seiner hohen Reinheit und der einzigartigen Zusammensetzung verbrennt Alkan sauber und nahezu geruchlos. Deswegen kannst du es ohne Probleme auch im Innenbereich verwenden. Dabei sollte jedoch stets auf eine gute Lüftung und Sauerstoffzufuhr geachtet werden. Tropffreies Befüllen mit Einfüllstutzen Die handliche 1-Liter-Flasche macht das Befüllen von Lampe oder Kocher besonders leicht und sauber, denn auf dem Flaschenhals ist ein praktischer Einfüllstutzen angebracht. Dieser kann, wenn gewünscht, auch abgenommen werden. Der Flaschenverschluss ist außerdem mit einer Kindersicherung ausgestattet und garantiert so eine sichere Handhabung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
800 g
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.