Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gregory ARRIO 24 24 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gregory ARRIO 24 24 l Schwarz
Gregory ARRIO 24 24 l Schwarz
Gregory ARRIO 24 24 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90130639
Hersteller:
     Gregory
Herst.-Nr.:
     136974-7409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktivität
Trecken
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Futtermaterial
Polyester
Außentaschen
Seitentasche, Tasche oben
Innentaschen
Hydratationssystemfach, Schlüsseltasche, Reißverschlusstasche
Wasserbeutelhülle
Ja
Einstellbare Gurte
Ja
Brustgurt
Ja
Hüftgurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Regenabdeckung
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
40 %
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Gewicht
760 g
Breite
270 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
550 mm
Technische Details
Enthält nicht
PFC
Recyceltes Material
Ja
Design
Rahmentyp
Interner Rahmen
Belüftung
Ja
Belüftungsposition
Rückenpolsterung
Rückenbelüftung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.