Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Quasar 300 Kuppelzelt 3 Person(en) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Quasar 300 Kuppelzelt 3 Person(en) Grün
Easy Camp Quasar 300 Kuppelzelt 3 Person(en) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90130913
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Bei dem Quasar 300 wird zunächst das Innenzelt aufgebaut. Es verfügt über eine zusätzliche Zeltstange für den großen Vorraum, in dem reichlich Ausrüstung untergebracht werden kann. Die klassische Kuppelkonstruktion sorgt für eine angenehme Höhe im gesamten Zelt und somit auch für eine große Nutzfläche. Dieses kostengünstige Zelt überzeugt aber auch mit geringem Packmaß und Gewicht. Die Kuppelkonstruktion hat sich in unterschiedlichsten Situationen und unter widrigsten Bedingungen immer wieder bestens bewährt. Dieses große Dreipersonen-Zelt ist die perfekte Lösung für Paare, die die Einfachheit und Vielseitigkeit eines Kuppelzelts zu schätzen wissen, aber gerne etwas mehr Platz für sich oder eine dritte Person hätten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Typ
Kuppelzelt
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Produktfarbe
Grün
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
Anzahl der Zimmer
1
Rahmendurchmesser
8.5 mm
Belüftung
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.