Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Galaxy 300 Grün Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Galaxy 300 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Galaxy 300 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Galaxy 300 Grün Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90130917
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das Design des mit drei Gestängebögen ausgestatteten Galaxy 300 überzeugt mit einem großzügig bemessenen Wohn- und Schlafbereich für Pärchen, Freunde und junge Familien. Mit zwei Türen, einem Vorraum mit Fenstern und Vorhängen, einem abnehmbaren Zeltboden und Lüftungsöffnungen bietet es eine hochwertige und dennoch erschwingliche Lösung für Camper, die Wert auf vielseitigen Komfort legen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
Bodenwischlappen
Ja
Bodentuchtyp
Abnehmbarer Unterstoff
feuerfestes Canvas
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Tasche
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
2300 mm
Tiefe
3500 mm
Stangendurchmesser
11 mm
Gewicht
6600 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.