Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Alphacool 12981 computer cooling system part/accessory Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90131044
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12981
EAN/GTIN:
     4250197129817
Suchbegriffe:
IC Sockel
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Alphacool XPX Aurora Pro Light ist die kleine Schwester der XPX Pro CPU Wasserkühler. Er bietet ein klareres Design, verzichtet aber auf das Rampensystem der XPX Pro Modelle. Dadurch fällt der Blick auf die Wasserkanäle weg, wodurch man eine viel klarere Optik auf die Kühlflüssigkeit erhält. Der Kühler wurde, wie auch die anderen XPX Pro Modelle, speziell für die AMD Threadripper, Intel LGA 3647 und 2011/2066 Prozessoren optimiert. Wie wird der CPU-Kühler beleuchtet? Wie bei allen neuen Eisblock CPU-Wasserkühlern, setzt Alphacool auf eine integrierte aRGB Lösung. Unter dem schwarzen Rahmen sind 14 Digital RGB LEDs montiert, die einmal um den gesamten Kühler herum verlaufen. Jede dieser 5V aRGB LEDs lässt sich separat ansteuern. Dadurch sind sämtliche bekannte Effekte möglich, abhängig vom gewählten Controller. Jede LED kann einzeln angesteuert werden. Entsprechende Controller gibt es von Alphacool, aber auch viele Mainboards bieten einen 3-Pin 5V aRGB Anschluss über den die LEDs des Eisblock Aurora Pro Light geregelt werden können. Das Kabel Endet in einen 3-Pin JST Stecker mit integriertem Y-Adapter um weitere Komponenten von Alphacool direkt einbinden zu können. Ein entsprechender 3-Pin JST auf 3-Pin V Adapter liegt dem Lieferumfang bei. Extrem Leistungsstark Der Kühlerboden wurde speziell für die großen Prozessorkerne optimiert. Auf einer Fläche von rund 42 x 58,6 mm verlaufen ganze 147 Kühlfinnen. Zum Vergleich: Ein Alphacool Eisblock XPX Aurora benötigt nur 81 Kühlfinnen, um den Prozessorkern einer normalen CPU vollständig abzudecken. Dabei setzen beide Kühler auf die gleiche Finnenart mit einer Dicke von lediglich 0,2 mm. Dieser Umstand zeigt deutlich, wie weit Alphacool gegangen ist, um die bestmögliche Performance bieten zu können. Der gesamte Kühlerboden besteht natürlich aus vernickeltem Kupfer und nicht aus Aluminium. Denn die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ist bekanntlich fast doppelt so hoch wie bei Aluminium. Ist die Montage schwierig? Die Montage ist kinderleicht. Man zieht die Schutzfolie vom Kühlerboden ab, streicht etwas von der beiliegenden Wärmeleitpaste auf die CPU und setzt dann den Kühler auf. Je nach Sockel werden die Montageschrauben vor dem Aufsetzen angeschraubt oder danach. Für die Montage sind keinerlei Werkzeuge notwendig. Alphacool setzt auf Rändelschrauben, die eine schnelle und einfache Montage erlauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acryl, Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA3647-0 (Socket P0), Socket SP3, Socket TR4, Socket sTRX4
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
63.8 mm
Höhe
22.5 mm
Gewicht
205 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.