| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-905379 Herst.-Nr.: RAC-CH-X04-X3 EAN/GTIN: 5711045165580 |
| |
|
| | |
| Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert. Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAx-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebebeband befestigt wird. Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, triton 19" belüftungseinheit, 19 zoll belüftungseinheit, 19" belüftungseinheit 4 lüfter, Komponent |
| | |
| |