Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
AgfaPhoto CC2700 Camcorder Handkamerarekorder 24 MP CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91001164
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     CC2700
EAN/GTIN:
     3760265541638
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Ihre Erinnerungen immer griffbereit.

Mit den mitgelieferten Kabeln können Sie Ihre Videos über USB direkt auf Ihrem Computer oder Ihrem Fernseher ansehen. Sehr praktisch, um die Videos mit Freunden oder der Familie anzusehen. Dank des 3-Zoll-LC-Displays können Sie Ihre Videos auch bequem und direkt auf dem Camcorder ansehen.

Ein gut ausgestatteter Camcorder
Der Realimove CC2700 beinhaltet alles, was man von einem Camcorder erwarten kann und noch vieles mehr. Das LED-Licht sorgt für die nötige Helligkeit für Ihre Nachtvideos und dient auch als Blitzlicht für Fotos. Er wird mit einer Tragetasche, einer Fernbedienung für Aufnahmen aus der Ferne und einem praktischen Lithium-Akku für den täglichen Gebrauch verkauft.

Praktische Anschlussmöglichkeiten zum Anschauen Ihrer Videos.
Mit den mitgelieferten Kabeln können Sie Ihre Videos über USB direkt auf Ihrem Computer oder Ihrem Fernseher ansehen. Sehr praktisch, um die Videos mit Freunden oder der Familie anzusehen. Dank des 3-Zoll-LC-Displays können Sie Ihre Videos auch bequem und direkt auf dem Camcorder ansehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
253 g
Breite
126 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
59 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Standbild
Unterstützte Bildformate
JPEG
Fokussierung
Gesichtserkennung
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
24 MP
Sensor-Typ
CMOS
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Sunny, Tungsten
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Video
Maximale Video-Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Digitaler Zoom
18 x
Bildstabilisator
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.