Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 350W-RP MODULE_1 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 350W-RP MODULE_1 Netzteil
Synology PSU 350W-RP MODULE_1 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91001811
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 350W-RP MODULE_1
EAN/GTIN:
     4711174728886
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
350 W
Leistungen
Zweck
Speicherserver
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
81 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.