Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Moka Express "I Love Coffee" Schwarz, 3 Tassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Moka Express "I Love Coffee" Schwarz, 3 Tassen
Bialetti Moka Express "I Love Coffee" Schwarz, 3 Tassen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91001873
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     4986
EAN/GTIN:
     8006363034845
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.13 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.