Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Wandventilator
>
Artikel
Helios Ventilatoren Minivent DN120 Abluftventilator Wand 170 m³/h Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-91002781
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
6361
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
wandeinbauventilator helios
Minivent DN120 zweistufig Nachlauf
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Düse
0.09 A
Merkmale
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
1100 g
Leistungen
Luftstrom
170 m³/h
Lüfterdurchmesser
118 mm
Geräuschpegel
32 dB
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lüftung
>
Abluftventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
wandeinbauventilator
,
wandlüfter 120mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen