Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VW-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VW-4 Schwarz
Kramer Electronics VW-4 Schwarz
Kramer Electronics VW-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91005984
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-00004390
EAN/GTIN:
     7291063092498
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
5
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
RS-232/422-Steckverbinder
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.944,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,26*
€ 2.524,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,29*
€ 2.492,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,23*
€ 2.392,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,06*
€ 2.339,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,57*
€ 2.314,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.