| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91009071 Herst.-Nr.: 103135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | CR1616 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 55 mAh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1.6 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 16 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.1 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 3 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 198 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |