Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion+ 750W Gold Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91125330
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-P-IA2G-750-EU
EAN/GTIN:
     7340172702795
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2690 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, FCC, KCC, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BSMI, CB, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2310 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.